曜日別特売

ニッケルBS(+)アプセットP=3

ニッケルBS(+)アプセットP=3 - 大阪魂ニッケルBS(+)アプセットP=3 - 大阪魂ニッケルBS(+)アプセットP=3 - 大阪魂
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134400995X141袋(6個)140.85.288.5
オープン
667
734(税込)
72日以内出荷
返品不可
134401085X161袋(6個)160.85.288.5
オープン
667
734(税込)
72日以内出荷
返品不可
134401175X201袋(5個)200.85.288.5
オープン
667
734(税込)
72日以内出荷
返品不可
134401265X251袋(400個)250.85.288.5
オープン
36,389
40,028(税込)
72日以内出荷
返品不可
134401356X251袋(3個)2516.31011.5
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする