大阪魂
3カ-W (4)UP PD=3(W16X16X25
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法a(mm)
6.9
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.05
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)16×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13512050
6X25
オープン
¥
10,903
¥
11,993
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください