クールカットエコ

クールカットエコ クール・テック

切削液に対してアルカリイオン水の性能を最大限発揮させるために開発されたアルカリイオン水専用のオイルフリー潤滑添加剤です。
<製品特徴>
・pHの維持が容易
不要な成分をカットしており、切削液のpHが下がりにくく少量のアルカリイオン水で簡単にpHを管理できます
・オイルフリーでも高い潤滑性と冷却性
軽切削から研削まで幅広い加工に対応し、安定したパフォーマンスを発揮します。泡立ちが少ないので高圧クーラントでの使用が可能です
・優れた防錆効果
鋼に対して優れた防錆力を持ち、さびやすい材質の加工にも最適です
・腐りにくく長寿命
切削液が腐りにくく、数か月間の長期使用でも劣化しにくい設計です
・高い洗浄力でクリーンな作業環境
優れた洗浄力により、機内を常に清潔に保ち、メンテナンスを軽減します。

用途鋼や鋳鉄、ステンレス、難削材の研削加工(2~4%希釈)から軽切削加工(3~10%希釈)まで pH10.1 JIS規格A2種1号相当 引火点(℃)なし 密度1.05 外観無色 危険物の類別非危険物 内容量1缶(18L)
関連資料: (0.71MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13167641 CCE-1000-18
18,800
16,980
18,678 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,800 / 税込 1,980
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする