ビオラモボトルトップフィルター PES・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS22シリーズ

ビオラモボトルトップフィルター PES・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS22シリーズ VIOLAMO(ビオラモ) ビオラモボトルトップフィルター PES・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS22シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。
管理しやすい個包装です。
ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。

材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂 ポアサイズ(μm)0.22 ねじ口規格(GL)45 材質(メンブレン)PES 内容量1箱(24包×1個)
注意
※サンプルをご用意しています。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メンブレン直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13629406 VBTPS22-150 150 50 4-6232-01
23,000
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
13629415 VBTPS22-250 250 50 4-6232-02
25,000
22,980
25,278 (税込)
12日以内出荷

返品不可
13629440 VBTPS22-1000 1000 91 4-6232-04
40,200
35,980
39,578 (税込)
12日以内出荷

返品不可
13629431 VBTPS22-500 500 75 4-6232-03
27,000
23,980
26,378 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする