曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GB□49Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GB□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GB□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GB□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GB□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GB□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GB□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GB□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GB□49Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全64種類を絞り込む
電圧(V)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136859304GB149R-00-A2N-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
11,880
10,763
11,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
136859394GB149R-00-A2N-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
11,880
10,763
11,839(税込)
12日以内出荷
返品不可
136859484GB149R-00-A2NM-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
11,880
10,763
11,839(税込)
7日以内出荷
返品不可
136859574GB149R-00-A2NM-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
11,880
10,763
11,839(税込)
12日以内出荷
返品不可
136859664GB149R-00-A2NH-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,380
11,225
12,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
136859754GB149R-00-A2NH-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,380
11,225
12,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
136859914GB149R-00-A2NMH-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,380
11,225
12,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
136860004GB149R-00-A2NMH-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,380
11,225
12,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
136860094GB149R-00-A2NK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,640
11,450
12,595(税込)
12日以内出荷
返品不可
136860184GB149R-00-A2NK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,640
11,450
12,595(税込)
12日以内出荷
返品不可
136860274GB149R-00-A2NMK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,640
11,450
12,595(税込)
12日以内出荷
返品不可
136860364GB149R-00-A2NMK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,640
11,450
12,595(税込)
12日以内出荷
返品不可
136860454GB149R-00-A2NHK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,140
11,913
13,104(税込)
12日以内出荷
返品不可
136860614GB149R-00-A2NHK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,140
11,913
13,104(税込)
12日以内出荷
返品不可
136860704GB149R-00-A2NMHK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,140
11,913
13,104(税込)
12日以内出荷
返品不可
136860794GB149R-00-A2NMHK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,140
11,913
13,104(税込)
12日以内出荷
返品不可
136860884GB149R-00-A2NE-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,280
12,913
14,204(税込)
7日以内出荷
返品不可
136860974GB149R-00-A2NE-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,280
12,913
14,204(税込)
12日以内出荷
返品不可
136861064GB149R-00-A2NME-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,280
12,913
14,204(税込)
12日以内出荷
返品不可
136861154GB149R-00-A2NME-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,280
12,913
14,204(税込)
12日以内出荷
返品不可
136861314GB149R-00-A2NHE-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,780
13,375
14,713(税込)
7日以内出荷
返品不可
136861404GB149R-00-A2NHE-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,780
13,375
14,713(税込)
12日以内出荷
返品不可
136861494GB149R-00-A2NMHE-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,780
13,375
14,713(税込)
12日以内出荷
返品不可
136861584GB149R-00-A2NMHE-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,780
13,375
14,713(税込)
12日以内出荷
返品不可
136861674GB149R-00-A2NKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
15,040
13,600
14,960(税込)
12日以内出荷
返品不可
136861764GB149R-00-A2NKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
15,040
13,600
14,960(税込)
12日以内出荷
返品不可
136861854GB149R-00-A2NMKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
15,040
13,600
14,960(税込)
12日以内出荷
返品不可
136862014GB149R-00-A2NMKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
15,040
13,600
14,960(税込)
12日以内出荷
返品不可
136862104GB149R-00-A2NHKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
15,540
14,063
15,469(税込)
12日以内出荷
返品不可
136862194GB149R-00-A2NHKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
15,540
14,063
15,469(税込)
12日以内出荷
返品不可
136862284GB149R-00-A2NMHKE-3DC240.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
15,540
14,063
15,469(税込)
12日以内出荷
返品不可
136862374GB149R-00-A2NMHKE-4DC120.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
15,540
14,063
15,469(税込)
12日以内出荷
返品不可
136981984GB249R-00-A2N-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,570
11,375
12,513(税込)
7日以内出荷
返品不可
136982074GB249R-00-A2N-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,570
11,375
12,513(税込)
12日以内出荷
返品不可
136982164GB249R-00-A2NM-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,570
11,375
12,513(税込)
7日以内出荷
返品不可
136982254GB249R-00-A2NM-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,570
11,375
12,513(税込)
12日以内出荷
返品不可
136982414GB249R-00-A2NH-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
13,070
11,838
13,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
136982504GB249R-00-A2NH-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
13,070
11,838
13,022(税込)
12日以内出荷
返品不可
136982594GB249R-00-A2NMH-3DC240.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
13,070
11,838
13,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
136982684GB249R-00-A2NMH-4DC120.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
13,070
11,838
13,022(税込)
12日以内出荷
返品不可
136982774GB249R-00-A2NK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,330
12,063
13,269(税込)
12日以内出荷
返品不可
136982864GB249R-00-A2NK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,330
12,063
13,269(税込)
12日以内出荷
返品不可
136982954GB249R-00-A2NMK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,330
12,063
13,269(税込)
12日以内出荷
返品不可
136983114GB249R-00-A2NMK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,330
12,063
13,269(税込)
12日以内出荷
返品不可
136983204GB249R-00-A2NHK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,830
12,525
13,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
136983294GB249R-00-A2NHK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,830
12,525
13,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
136983384GB249R-00-A2NMHK-3DC240.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,830
12,525
13,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
136983474GB249R-00-A2NMHK-4DC120.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,830
12,525
13,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
136983564GB249R-00-A2NE-3DC240.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,970
13,525
14,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
136983654GB249R-00-A2NE-4DC120.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,970
13,525
14,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする