曜日別特売

デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策

デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 - デジタルランドデジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 - デジタルランドデジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 - デジタルランドデジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 - デジタルランドデジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 - デジタルランド

デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、運転時の事故の瞬間を鮮明に記録できるドライブレコーダーです。事故の前後に起こったことが音声付きで記録できます。夜間でも問題なく撮影可能。コンパクトなデザインで走行の妨げになりません。ナンバープレートの細部の情報まで鮮明かつ綺麗に撮れます。便利な機能が満載でエンジンと連動も可能です。

用途運転時の録画に。セット内容本体×1、DCアダプター×1、リアカメラケーブル×1、スタンド/両面テープ×1、ネジ×2材質PVC質量(g)90電源(V)DC12ケーブル長(m)DCアダプター:約3.5/リアカメラケーブル:約6寸法(cm)約8.3×4.6×1.2解像度1080×720保証期間商品購入後3か月以内画素数77万モニターサイズ約2.4インチ対応microSDカード8~32GBclass10以上(別売)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13948098DL-230714
4,460
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする