デジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策

デジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 - デジタルランドデジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 - デジタルランドデジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 - デジタルランドデジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 - デジタルランドデジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 - デジタルランド

デジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、取り付け簡単でもしもの瞬間を逃さず記録、ドライブレコーダーとルームミラーが一体化されたドライブレコーダーです。従来のドライブレコーダーと比べて視界を遮ることがない。液晶モニター内臓の為映像を確認しながら撮影可能。バックカメラ付属で後方確認も可能になります。バックギア入力時にバックカメラの映像に切り替わり補助線も表示されるため駐車も楽ちんです。

用途運転時の録画に。仕様録画対角範囲:150°セット内容本体×1、リアカメラ/リアカメラ接続ケーブル×1、DCアダプター/両面テープ×1、ネジ×2、ストラップ×2材質ABS樹脂質量(g)215ケーブル長(m)DCアダプター:約3.5、リアカメラ接続ケーブル:約5.5寸法(cm)約30×3.5×8.5解像度動画/写真:720×480P/1080×720P保証期間商品購入後3か月以内記憶容量(GB)8~32(class10以上)入力電圧5V1A防水リアカメラ:IPX3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13948071DL-230916
5,270
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする