TEKNOS
ACモーター左右・3D首振り 分解お手入れ可能メカ式サーキュレーター
18cmサーキュレーター3D首振り
・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。
・ボタンとダイヤルでらくらく操作。
・前ガード、羽根、後ろガードの全てが取り外してお掃除できる。
色
ホワイト
消費電力(W)
32/36(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
18
本体質量(kg)
2.1
風量
3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×280×393
首振り
3D(360°)と左右
内容量
1台
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13961380
SAK-333GT
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください