揺動アクチュエータ(クッション付)

揺動アクチュエータ(クッション付) - JPN揺動アクチュエータ(クッション付) - JPN揺動アクチュエータ(クッション付) - JPN

油圧ロータリーアクチュエータで、油圧の力を高効率に揺動運動へダイレクトに変換、最大揺動角度は2タイプより選択(90°or 270°)パッキンレスタイプとなり長寿命、小型から大型までバリエーション豊富なラインアップで様々な用途で使用できます。
<メンテナンスフリー> ベーン・ストッパーにシール装着を用いていない構造体です。
<高頻度サイクル対応> ノーシールの為、低速~高速まで安定速度の制御が得られ、高頻度サイクルにも耐えれます。
JMCタイプ(中型~大型:クション有)
ベーン方式:シングル(90°) ダブル(270°)

用途
重量物の揺動、反転、テーブル往復、重量門扉の開閉、部品供給、クランプ、ピッチ送り、など、多彩なトルクを必要とする動作が可能となります。
<使用事例>
1.工作機械
インデックステーブル回転 / ツールチェンジャー / ワーク供給 / 他
2.その他機械
金型反転装置 / パイプベンダー / 搬送装置 / 他
3.その他
ホッパー蓋の開閉 / クレーン・コンテナの位置決め / ボールバルブ開閉 / 船舶ハッチカバー開閉 / 他
保証耐圧力(MPa)10.5使用流体温度(℃)0~60最低作動圧力(MPa)0.2内容量1個
取扱説明書:(0.23MB)
注意
※不適切な使用方法・取扱をされますと、製品性能が十分に発揮されず、故障を引き起こす危険性を含みます。
※故障の発生を防ぐ為にも取扱い説明書をご参照頂き、注意事項等を把握されたうえでのご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
最大トルク(N・m)
最高使用圧力(MPa)
容量(cm3)
ポートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13964521JMC-10-907.3110542Rc1/4
435,000
429,800
472,780(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13964530JMC-10-2707.377763Rc1/4
358,000
349,800
384,780(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13964539JMC-20-9012214583Rc1/4
552,000
549,800
604,780(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13964548JMC-20-270121507125Rc1/4
449,000
439,800
483,780(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13964557JMC-35-90163605140Rc3/8
665,000
659,800
725,780(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13964566JMC-35-270162527210Rc3/8
543,000
539,800
593,780(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13964575JMC-50-90215405210Rc3/8
775,000
769,800
846,780(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13964591JMC-50-270213787315Rc3/8
636,000
629,800
692,780(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13964600JMC-75-90267505285Rc3/8
901,000
899,800
989,780(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13964609JMC-75-270265007427Rc3/8
743,000
739,800
813,780(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする