曜日別特売
JMC-20-270 揺動アクチュエータ(クッション付) JPN[油圧機器・油圧ホース] 13964548

JMC-20-270 揺動アクチュエータ(クッション付) JPN[油圧機器・油圧ホース] 13964548
JMC-20-270 揺動アクチュエータ(クッション付) JPN[油圧機器・油圧ホース] 13964548
JMC-20-270 揺動アクチュエータ(クッション付) JPN[油圧機器・油圧ホース] 13964548

揺動アクチュエータ(クッション付)JMC-20-270

商品レビューを投稿する
79日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃79日以内出荷とは
この商品は揺動角度・関連資料など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度(°)
270
注文コード
13964548
品番
JMC-20-270
参考基準価格(税別)¥449,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
¥439,800

油圧ロータリーアクチュエータで、油圧の力を高効率に揺動運動へダイレクトに変換、最大揺動角度は2タイプより選択(90°or 270°)パッキンレスタイプとなり長寿命、小型から大型までバリエーション豊富なラインアップで様々な用途で使用できます。
<メンテナンスフリー> ベーン・ストッパーにシール装着を用いていない構造体です。
<高頻度サイクル対応> ノーシールの為、低速~高速まで安定速度の制御が得られ、高頻度サイクルにも耐えれます。
JMCタイプ(中型~大型:クション有)
ベーン方式:シングル(90°) ダブル(270°)

用途
重量物の揺動、反転、テーブル往復、重量門扉の開閉、部品供給、クランプ、ピッチ送り、など、多彩なトルクを必要とする動作が可能となります。
<使用事例>
1.工作機械
インデックステーブル回転 / ツールチェンジャー / ワーク供給 / 他
2.その他機械
金型反転装置 / パイプベンダー / 搬送装置 / 他
3.その他
ホッパー蓋の開閉 / クレーン・コンテナの位置決め / ボールバルブ開閉 / 船舶ハッチカバー開閉 / 他
質量(kg)
12
最大トルク(N・m)
150
最高使用圧力(MPa)
7
容量(cm3)
125
ポートサイズ
Rc1/4
保証耐圧力(MPa)
10.5
使用流体温度(℃)
0~60
許容スラスト荷重(N)
1300
内部漏れ(cm3/min)
125
許容ラジアル荷重(N)
1500
最低作動圧力(MPa)
0.2
揺動角度(°)
270
最大吸収エネルギー(N・m)
40
トルク(N・cm)
5.2(許容慣性)
関連資料:カタログ(0.15MB) 図面(0.09MB)取扱説明書:(0.23MB)
注意
※不適切な使用方法・取扱をされますと、製品性能が十分に発揮されず、故障を引き起こす危険性を含みます。
※故障の発生を防ぐ為にも取扱い説明書をご参照頂き、注意事項等を把握されたうえでのご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする