最大15W出力のマグネット式ワイヤレス充電が可能なモバイルバッテリー
薄型デザイン:厚さ約11mmとスリム設計なのでスマホと一緒に持ちやすい
スタンド付き:充電しながらスマホで動画を楽しめる
ピタッと充電:ワイヤレスなのでケーブルを使わずに充電が可能
充電残量LED搭載:4つのLEDライトで充電残量が一目でわかる
全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498~¥4,998~
全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498¥4,998

