販売価格(税別)¥49,980~ 5日出荷 5日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ロンシール工業 【オーダー】ロンステップME FZKタイプ(けこみ一体型)エンボス防滑タイプ(トリコタイプ) メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】ロンステップME FZKタイプ(けこみ一体型)エンボス防滑タイプ(トリコタイプ) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 段鼻、踏み面シート、けこみシートを一体化した防滑性階段用床材です。 踏み面シートと段鼻を色分けし、更に段鼻のラインが高い視認性を実現。 独自のエンボス設計による高い防滑性と安全性を重視したデザインで、よりスタイリッシュな歩行空間づくりに。 ※段鼻裏R部用接着剤(製品同送)同送数 各幅×枚数の長さ9mにつき1本 注文コード14172046 用途集合住宅などの共有階段など 仕様段鼻R:4R 厚さ(mm)段鼻凸部:2.4 奥行(mm)580 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工 内容量1ケース(7枚) 注意 ※平鋼板下地の場合は、十分な防錆処理をしてください。 ※段鼻部出隅角の下地は、直線がでるように調整し、表面は平滑に仕上げてください。 ※チョークリールを使用する場合は白色をお使いください。 ※ロンステップMEとロンマットMEの対応色は、色調差が目立つ場合があります。 ※ロンステップMEエンボス防滑タイプとロンマットMEは、エンボスのピッチが異なりますので柄合わせはできませんのでご注意ください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 600 / 税込 ¥ 660 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 内装資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレスノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所) 税込¥2,198~ ¥1,998~ インテリアパネル 吸音 イノベックス(旧:ダイオ化成) 税込¥17,578~ ¥15,980~ スーパー水切りシートR BXカネシン 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ い草カーペット 若月 本間2帖 萩原 税込¥7,038 ¥6,398 い草カーペット 若月 本間3帖 萩原 税込¥9,018 ¥8,198 い草カーペット 若月 本間4.5帖 萩原 税込¥10,998 ¥9,998 い草カーペット 若月 本間6帖 萩原 税込¥14,278 ¥12,980 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 税込¥17,578 ¥15,980 い草カーペット 若月 江戸間2帖 萩原 税込¥6,048 ¥5,498 い草カーペット 若月 江戸間3帖 萩原 税込¥8,028 ¥7,298 い草カーペット 若月 江戸間4.5帖 萩原 税込¥9,898 ¥8,998 い草カーペット 若月 江戸間6帖 萩原 税込¥12,078 ¥10,980 い草カーペット 若月 江戸間8帖 萩原 税込¥15,378 ¥13,980 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間2帖 萩原 税込¥8,028 ¥7,298 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間3帖 萩原 税込¥9,898 ¥8,998 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間4.5帖 萩原 税込¥12,078 ¥10,980 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間6帖 萩原 税込¥15,378 ¥13,980 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間8帖 萩原 税込¥20,878 ¥18,980 い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間2帖 萩原 税込¥7,038 ¥6,398 い草カーペット(裏貼り) 若月 江戸間3帖 萩原 税込¥9,018 ¥8,198 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材床・階段関連部材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品