コーニング
解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ
硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。
水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。
1液と2液を混合して使います。
用途
回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。
材質
ポリウレタン
色
透明
硬化時間(時間)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14185179
4441J B
361-3691
180
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
14185188
4441J C
361-3704
350
¥
11,190
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14185197
4441J D
361-3712
600
¥
14,840
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください