コーニング
解体可能型レジン 4441J 缶タイプ
硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。
水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。
1液と2液を混合して使います。
用途
回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。
材質
ポリウレタン
色
透明
硬化時間(時間)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14185161
4441J 1.5KG
361-3674
1500
¥
29,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
14185170
4441J 3KG
361-3682
3000
¥
50,390
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください