KYK
循環不凍液コガブラインEG
エチレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途
化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。
トラスコ品番
819-5695
材質
主成分:エチレングリコール40%
色
グリーン
容量(kg)
2
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182090
42-204
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください