エコオイルチェンジャーFGシリーズ トラック用

エコオイルチェンジャーFGシリーズ トラック用 FUMOTO

標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。
ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。

用途エンジンオイル交換に。 付属品レバークリップ(LC-20)×1/ガスケット×1 トラスコ品番207-9099 材質本体:黄銅 幅(mm)(取付時)24 高さ(mm)44 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※締付トルク:40N・m
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14195417 FG2
5,520
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14195417 FG2 10677152 FG-2 FG-2 オイルコックチェンジャー FUMOTO 10677152 オイルコックチェンジャー FUMOTO 1個 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする