サビ止めペイント
強力な防錆保護膜を作り、サビの進行をストップするジンクタイプのサビ止めペイントです。
タッチアップ補修のサビ止め下塗り剤としても使えます。
用途自動車、バイク、自動車の金属部分のサビ止め。
成分合成樹脂(アクリル)、亜鉛粉末、有機溶剤
トラスコ品番475-7360
色ダークグレー
容量(mL)14
容量(g)23
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.014L
危険物の性状水溶性
内容量1本
注意
※【保管方法】使用後はキャップをしっかり締め、直射日光、高温を避け火気のない場所で保管する。※【使用上の注意】補修部分のサビや汚れなどをキレイに落とし、脱脂する。
※ご使用前にキャップを閉めたまま容器を上下によく振り、カチカチ音をさせながら中の塗料をまぜる。
※筆に適量含ませて手早く塗ります。
※重ね塗りは15分以上乾燥させてから塗ってください。