興和化成
コルゲートチューブ
軽量で耐衝撃性に優れています。
スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。
機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
RoHS指令適合製品です。
用途
機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。
トラスコ品番
361-4751
材質
難燃性ポリプロピレン
色
ブラック
長さ(m)
25
呼び径(mm)
19
最小径(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14191165
KCTN-19S
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください