曜日別特売

ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製)

ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製) - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製) - LAMP(スガツネ工業)

劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。
押し込むだけで取り付けられます。

用途制御機器用。トラスコ品番158-8153材質クロロプレンゴム(CR)幅(mm)25.5ブラック高さ(mm)20適合板厚(mm)1~4寸法H2(mm)12.7取付穴寸法(mm)20.5適合ケーブル(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14194105T-1458255-P50
12,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする