マッハ
マッハ コンバーター ミドルタイプ
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。
ワンタッチで接続できます。
ロックタイプで安全です。
用途
圧縮空気の圧力調整
トラスコ品番
544-5115
材質
鉄、アルミニウム
定格圧力(MPa)
0.1~0.8
圧力調整範囲(MPa)
0.1~0.8
使用流体
圧縮空気
入力圧力(MPa)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14211639
CVSP-18S
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください