アメリカン電機
ブッシュBNノズル
耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性に優れたナイロン樹脂製です。
ボードやコンクリート壁、機械やOA機器の周辺設備など幅広い用途で使用できます。
内面両端は面取りされ貫通物表面に傷が付きにくくなっています。
トラスコ品番
474-0751
材質
ナイロン
色
白
寸法H(mm)
21
寸法A(mm)
10
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
19
寸法G(mm)
14
取付穴寸法(mm)
15
内径(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200186
BN10S-IV
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください