メタルポリッシュ BU03515

メタルポリッシュ BU03515 フリッツ(FLITZ)

メーカー名:フリッツ
メーカー品番:BU03515
これ1本で、1汚れ落し、2艶出し、3コーティング(約6ヶ月)が可能です。
内容量[数量]:150g
容量[グラム]:150
備考:チタンマフラー使用不可
特記事項:チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。
使用上の注意:ご使用前に、ホコリ、泥などをキレイに取り除いてください。使用末う前に、目立たない場所等で効果を試してください。マフラー等熱のある部分にしようする場合は、完全に冷えてからご使用ください。また使用後は十分に水洗いをしてください。飲用できません。幼児の手の届かない場所に保管してください。目に入った場合は、流水でよく洗浄し必要があれば眼科専門医の診断をうけてください。皮膚への影響が心配される方は、手袋をご使用ください。他のクリーナー等のケミカルと併用しないでください。

特記チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。 備考チタンマフラー使用不可 容量(g)150 内容量(g)150 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※ご使用前に、ホコリ、泥などをキレイに取り除いてください。使用末う前に、目立たない場所等で効果を試してください。マフラー等熱のある部分にしようする場合は、完全に冷えてからご使用ください。また使用後は十分に水洗いをしてください。飲用できません。幼児の手の届かない場所に保管してください。目に入った場合は、流水でよく洗浄し必要があれば眼科専門医の診断をうけてください。皮膚への影響が心配される方は、手袋をご使用ください。他のクリーナー等のケミカルと併用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14473369 BU03515
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14473369 BU03515 17036075 BU03515 BU03515 メタルポリッシュ フリッツ(FLITZ) 17036075 メタルポリッシュ フリッツ(FLITZ) 1本(150g) 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする