曜日別特売

UフレームスケールニューダービーM(アルミタイプ) 検定:対象外

UフレームスケールニューダービーM(アルミタイプ) 検定:対象外 - 守隨本店

軽量・薄型で頑丈です。
お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。
不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。
パレット計量に最適です。

用途あらゆる業界の計量作業に。幅(mm)600高さ(mm)計量台:79奥行(mm)700電源乾電池またはAC100V(ACアダプター付属)全高(mm)79センサーロードセル方式検定対象外載台寸法(mm)700×600内容量1台
注意
※使用周囲湿度:45~85%RHにて結露しない状態
※設置床面:堅牢かつ水平を保てる床面に設置ください
※防水タイプではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小表示(g)
最小表示(kg)
秤量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14470158ADBK-10M392-45720.50.51000
490,000
489,800
538,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14470167ADBK-20M392-4581112000
560,000
559,800
615,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする