YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
防犯アラーム
材質
ABS樹脂
本体寸法(mm)
W約30×H86×D20
本体質量(g)
約50 (乾電池含む)
連続使用時間(時間)
ブザー+LEDライト:約24時間(アルカリ乾電池使用時)、LEDライトのみ:約1000時間(アルカリ乾電池使用時)
使用電池
単4形アルカリ乾電池×2本 (テスト電池付属)
音量(dB)
95
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14536141
SE62LB
ライトブルー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14536150
SE62PK
ピンク
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14536159
SE62WH
ホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。