WHITE DIAMOND メタルポリッシュ KUR-35
メーカー名:シュルツラボラトリーズ
メーカー品番:KUR-35
販売備考:塗装面への使用は不可! 他のケミカルやコーティング剤との併用は絶対にしないでください。
タイプ:メタルポリッシュ&シーラント
色[カラー]:ホワイト
サイズ:40~x75~x190~
重量[グラム]:400
内容量[数量]:12oz(オンス)
容量[ミリリッター]:355
備考:他のケミカルやコーティング剤との併用は絶対にしないでください。
特記事項:ご使用前、ご使用中はよく振ってご利用ください。
使用上の注意:塗装面への使用はできません。他のケミカルと同時に使用した場合、化学反応により対象物を損傷させる可能性があります。単独の ご使用においても目立たない場所等でお試しいただき悪影響がないか確認の上、ご使用ください。ご使用による対象物の劣化、損傷に対して補償は できません。
特記ご使用前、ご使用中はよく振ってご利用ください。
適合クローム・ステンレスなど金属類
色ホワイト
サイズ40~×75~×190~
容量(mL)355
質量(g)400
備考他のケミカルやコーティング剤との併用は絶対にしないでください。
タイプメタルポリッシュ&シーラント
内容12oz(オンス)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2000mL
危険物の性状非水溶性
内容量1個
注意
※塗装面への使用はできません。他のケミカルと同時に使用した場合、化学反応により対象物を損傷させる可能性があります。単独の ご使用においても目立たない場所等でお試しいただき悪影響がないか確認の上、ご使用ください。ご使用による対象物の劣化、損傷に対して補償は できません。
バイク用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14512036 | KUR-35 | 17036163 | - |
![]() |
メタルポリッシュ | ホワイトダイヤモンド(White Diamond) | 1本(355mL) | ¥2,598 税込¥2,858 | 注文コードが変更になりました |