デジタル吊はかり/ハンディコスモ2

デジタル吊はかり/ハンディコスモ2 - 守隨本店デジタル吊はかり/ハンディコスモ2 - 守隨本店デジタル吊はかり/ハンディコスモ2 - 守隨本店デジタル吊はかり/ハンディコスモ2 - 守隨本店

Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)
コンパクトでリーズナブル!高精度!
取引証明も対応(1~5t)

防塵防水性能IP65電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)表示方式5桁LED(字高25mm)標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15
注意
※車上受け渡しとなります
※無償保証期間は、納品後本体は1年以内、バッテリーは3カ月以内となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(t)
縦(mm)
目量(kg)
Bluetooth
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145266390.3ACBP1台0.33240.1なし
290,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145266480.3ACBP+SD10001セット0.33240.1あり
374,000
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145266570.5ACBP1台0.53240.2なし
290,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145266660.5ACBP+SD10001セット0.53240.2あり
374,000
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145266751ACBP1台13240.5なし
290,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145266911ACBP+SD10001セット13240.5あり
374,000
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145267002ACBP1台23241なし
290,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145267092ACBP+SD10001セット23241あり
374,000
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145267183ACBP1台34261なし
360,000
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145267273ACBP+SD10001セット34261あり
444,000
439,800
483,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145267365ACBP1台54762なし
400,000
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145267455ACBP+SD10001セット54762あり
484,000
479,800
527,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145267610.3ACBP(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)1セット0.33240.1なし
オープン
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145267700.3ACBP+SD1000(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)1セット0.33240.1あり
オープン
409,800
450,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145267790.5ACBP(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)1セット0.53240.2なし
オープン
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145267880.5ACBP+SD1000(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)1セット0.53240.2あり
オープン
409,800
450,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145267971ACBP(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)1セット13240.5なし
オープン
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145268061ACBP+SD1000(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)1セット13240.5あり
オープン
409,800
450,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145268152ACBP(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)1セット23241なし
オープン
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145268312ACBP+SD1000(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)1セット23241あり
オープン
409,800
450,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145268403ACBP(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)1セット34261なし
オープン
389,800
428,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145268493ACBP+SD1000(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)1セット34261あり
オープン
479,800
527,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145268585ACBP(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)1セット54762なし
オープン
429,800
472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145268675ACBP+SD1000(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)1セット54762あり
オープン
519,800
571,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする