DCリビング扇風機
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。
手動で下に10度、上に90度風向きを調整可能、エアコンとの併用や部屋干しにも活躍します。
羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。
8段階風量切替。
切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。
リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)22
羽根枚数7枚
本体質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×685~785
電源コード(m)1.6
風量8段階
首振り左右自動70°/上下手動
入タイマー1/2/4/8H
切タイマー1/2/4/8H
内容量1台