ゼピール
DCリビング扇風機
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。
優しい微風&静音で心地よく快適に。
羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。
8段階風量切替。
切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。
リモコン付き。
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
19
羽根枚数
7枚
本体質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×355×665~855
電源コード(m)
1.6
風量
8段階
首振り
左右自動90°/上下手動
入タイマー
1/2/4/8H
切タイマー
1/2/4/8H
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14577617
ZFL-D4B
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください