ゼピール
リモコン式リビング扇風機
離れた場所から操作できるリモコン付き。
羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。
3段階風量切替、左右自動首振り。
切タイマー 1/2/4時間、入タイマー 1/2/4時間搭載。
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
28/32(50/60Hz)
羽根枚数
5枚
本体質量(kg)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
352×342×685~785
電源コード(m)
1.6
風量
3段階
首振り
左右自動70°/上下手動
入タイマー
1/2/4H
切タイマー
1/2/4H
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14577608
ZFL-A3EB
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください