ピーコック魔法瓶工業
ステンレスボトル スクリューマグタイプ
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。
手を入れやすい7.7cm幅広口径。
飲みやすい氷止め付き飲み口。
仕様
食洗機対応、保温・保冷、断熱材ふた、丸洗いOK、直接飲める
口径(Φmm)
77
内容量
1本
取扱説明書:
(2.68MB)
全10種類を絞り込む
色
選択してください
コバルトグリーン
パウダーピンク
ブラック
ライムイエロー
ライラック
容量(L)
0.6
0.8
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
容量(L)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14592229
AEF-60PP
パウダーピンク
0.6
90×90×226
0.39
¥
5,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
14592238
AEF-60YL
ライムイエロー
0.6
90×90×226
0.39
¥
5,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
14592247
AEF-60GC
コバルトグリーン
0.6
90×90×226
0.39
¥
5,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
14592256
AEF-60AV
ライラック
0.6
90×90×226
0.39
¥
5,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
14592265
AEF-60B
ブラック
0.6
90×90×226
0.39
¥
5,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
14592281
AEF-80PP
パウダーピンク
0.8
90×90×264
0.44
¥
5,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14592290
AEF-80YL
ライムイエロー
0.8
90×90×264
0.44
¥
5,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14592299
AEF-80GC
コバルトグリーン
0.8
90×90×264
0.44
¥
5,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14592308
AEF-80AV
ライラック
0.8
90×90×264
0.44
¥
5,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
14592317
AEF-80B
ブラック
0.8
90×90×264
0.44
¥
5,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください