曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。
全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。
2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。
2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。

形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ内容量1個
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
端子間ピッチ(mm)
締付トルク(N・m)
ねじサイズ
構成部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14589937RTL-20S-1P端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
501
419
461(税込)
15日以内出荷
返品不可
14589946RTL-20S-2P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
575
479
527(税込)
15日以内出荷
返品不可
14589955RTL-20S-3P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
648
549
604(税込)
15日以内出荷
返品不可
14589971RTL-20S-4P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
722
619
681(税込)
15日以内出荷
返品不可
14589980RTL-20S-5P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
794
679
747(税込)
15日以内出荷
返品不可
14589989RTL-20S-6P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
867
739
813(税込)
15日以内出荷
返品不可
14589998RTL-20S-7P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
941
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590007RTL-20S-8P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
1,014
849
934(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590016RTL-20S-9P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
1,088
929
1,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590025RTL-20S-10P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
1,160
989
1,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
14590041RTL-20S-11P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
1,233
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590050RTL-20S-12P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
1,307
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590059RTL-20S-13P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
1,380
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590068RTL-20S-14P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
1,454
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590077RTL-20S-15P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
1,526
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590086RTL-20S-16P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
1,599
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590095RTL-20S-17P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
1,673
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590111RTL-20S-18P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
1,746
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
14590120RTL-20S-19P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
1,819
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590129RTL-20S-20P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
1,892
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590138RTL-20S-21P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
1,965
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590147RTL-20S-22P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
2,039
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590156RTL-20S-23P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
2,112
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590165RTL-20S-24P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
2,185
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590181RTL-20S-25P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
2,258
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590190RTL-20S-26P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
2,331
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590199RTL-20S-27P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
2,405
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590208RTL-20S-28P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
2,478
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590217RTL-20S-29P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
2,551
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590226RTL-20S-30P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
2,624
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590235RTL-20S-31P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
2,697
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590251RTL-20S-32P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
2,771
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590260RTL-20S-33P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
2,843
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590269RTL-20S-34P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
2,917
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590278RTL-20S-35P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
2,990
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590287RTL-20S-36P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
3,063
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590296RTL-20S-37P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
3,137
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590305RTL-20S-38P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
3,209
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590321RTL-20S-39P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
3,283
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590330RTL-20S-40P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
3,356
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590339RTL-20S-41P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
3,429
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590348RTL-20S-42P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
3,503
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590357RTL-20S-43P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
3,575
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590366RTL-20S-44P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
3,649
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590375RTL-20S-45P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
3,722
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590391RTL-20S-46P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
3,795
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590400RTL-20S-47P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
3,869
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590409RTL-20S-48P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
3,941
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590418RTL-20S-49P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
4,015
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
14590427RTL-20S-50P【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)80.8~1.4M3.5【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1
4,088
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする