ワイエイシイガーター
キャリアテープ用プラスチックリール
JEITA規格対応キャリアテープ用プラスチックリール
何度も繰り返し利用できる環境に配慮した製品です
用途
製造現場で電子部品や精密部品などをテーピング後、キャリアテープを巻取り、搬送や保管、マウンターでの実装時に利用されます。
また、工程内での部品・仕掛品の搬送用に使用されるケースもあります。
工程内での部品・仕掛品の搬送用に使用
形状
【中芯】真円
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用のキャリアテープのサイズに応じてご選定下さい
全82種類を絞り込む
材質
PSリサイクル材
一般PS材
導電材
幅(mm)
選択してください
8
12
16
24
32
44
56
72
色
ブラック
ホワイト
内容量
選択してください
1ケース(12巻)
1ケース(14巻)
1ケース(18巻)
1ケース(21巻)
1ケース(24巻)
1ケース(27巻)
1ケース(30巻)
1ケース(33巻)
1ケース(36巻)
1ケース(42巻)
1ケース(45巻)
1ケース(50巻)
1ケース(63巻)
82種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
色
内径(Φ)
外径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14582928
DRⅡ33-08N (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(50巻)
一般PS材
8
ホワイト
80
330
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14582937
DRⅡ33-12N (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(50巻)
一般PS材
12
ホワイト
80
330
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14582946
DRⅡ33-16N (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(63巻)
一般PS材
16
ホワイト
80
330
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14582955
DRⅡ33-24N (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(45巻)
一般PS材
24
ホワイト
80
330
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14582971
DRⅡ33-32N (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(45巻)
一般PS材
32
ホワイト
80
330
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14582980
DRⅡ33-44N (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(33巻)
一般PS材
44
ホワイト
80
330
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14582989
DRⅡ33-56N (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(27巻)
一般PS材
56
ホワイト
80
330
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14582998
DRⅡ33-08C (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(50巻)
導電材
8
ブラック
80
330
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583007
DRⅡ33-12C (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(50巻)
導電材
12
ブラック
80
330
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583016
DRⅡ33-16C (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(63巻)
導電材
16
ブラック
80
330
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583025
DRⅡ33-24C (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(45巻)
導電材
24
ブラック
80
330
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583041
DRⅡ33-32C (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(45巻)
導電材
32
ブラック
80
330
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583050
DRⅡ33-44C (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(33巻)
導電材
44
ブラック
80
330
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583059
DRⅡ33-56C (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(27巻)
導電材
56
ブラック
80
330
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583068
DRⅡ33-08E (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(50巻)
PSリサイクル材
8
ブラック
80
330
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583077
DRⅡ33-12E (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(50巻)
PSリサイクル材
12
ブラック
80
330
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583086
DRⅡ33-16E (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(63巻)
PSリサイクル材
16
ブラック
80
330
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583095
DRⅡ33-24E (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(45巻)
PSリサイクル材
24
ブラック
80
330
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583111
DRⅡ33-32E (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(45巻)
PSリサイクル材
32
ブラック
80
330
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583120
DRⅡ33-44E (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(33巻)
PSリサイクル材
44
ブラック
80
330
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583129
DRⅡ33-56E (外径330Φ-内径80Φ)
1ケース(27巻)
PSリサイクル材
56
ブラック
80
330
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583138
DRⅢ33-08N (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(50巻)
一般PS材
8
ホワイト
100
330
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583147
DRⅢ33-12N (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(50巻)
一般PS材
12
ホワイト
100
330
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583156
DRⅢ33-16N (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(63巻)
一般PS材
16
ホワイト
100
330
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583165
DRⅢ33-24N (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(45巻)
一般PS材
24
ホワイト
100
330
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583181
DRⅢ33-32N (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(36巻)
一般PS材
32
ホワイト
100
330
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583190
DRⅢ33-44N (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(27巻)
一般PS材
44
ホワイト
100
330
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583199
DRⅢ33-56N (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(21巻)
一般PS材
56
ホワイト
100
330
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583208
DRⅢ33-08C (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(50巻)
導電材
8
ブラック
100
330
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583217
DRⅢ33-12C (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(50巻)
導電材
12
ブラック
100
330
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583226
DRⅢ33-16C (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(63巻)
導電材
16
ブラック
100
330
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583235
DRⅢ33-24C (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(45巻)
導電材
24
ブラック
100
330
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583251
DRⅢ33-32C (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(36巻)
導電材
32
ブラック
100
330
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583260
DRⅢ33-44C (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(27巻)
導電材
44
ブラック
100
330
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583269
DRⅢ33-56C (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(21巻)
導電材
56
ブラック
100
330
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583278
DRⅢ33-08E (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(50巻)
PSリサイクル材
8
ブラック
100
330
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583287
DRⅢ33-12E (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(50巻)
PSリサイクル材
12
ブラック
100
330
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583296
DRⅢ33-16E (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(63巻)
PSリサイクル材
16
ブラック
100
330
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583305
DRⅢ33-24E (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(45巻)
PSリサイクル材
24
ブラック
100
330
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583321
DRⅢ33-32E (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(36巻)
PSリサイクル材
32
ブラック
100
330
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583330
DRⅢ33-44E (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(27巻)
PSリサイクル材
44
ブラック
100
330
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583339
DRⅢ33-56E (外径330Φ-内径100Φ)
1ケース(21巻)
PSリサイクル材
56
ブラック
100
330
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583348
DRⅡ38-08N (外径380Φ-内径80Φ)
1ケース(50巻)
一般PS材
8
ホワイト
80
380
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583357
DRⅡ38-12N (外径380Φ-内径80Φ)
1ケース(50巻)
一般PS材
12
ホワイト
80
380
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583366
DRⅡ38-16N (外径380Φ-内径80Φ)
1ケース(42巻)
一般PS材
16
ホワイト
80
380
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583375
DRⅡ38-24N (外径380Φ-内径80Φ)
1ケース(30巻)
一般PS材
24
ホワイト
80
380
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583391
DRⅡ38-32N (外径380Φ-内径80Φ)
1ケース(24巻)
一般PS材
32
ホワイト
80
380
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583400
DRⅡ38-44N (外径380Φ-内径80Φ)
1ケース(18巻)
一般PS材
44
ホワイト
80
380
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583409
DRⅡ38-56N (外径380Φ-内径80Φ)
1ケース(14巻)
一般PS材
56
ホワイト
80
380
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14583418
DRⅡ38-08C (外径380Φ-内径80Φ)
1ケース(50巻)
導電材
8
ブラック
80
380
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ