エキゾーストクランプ FI車用 フィン ポリッシュ MEX011
メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEX011
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 08-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 08-15
タイプ:FIモデル用
色[カラー]:ポリッシュ
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:イモネジ
製法:高圧ダイキャスト
備考:純正エキゾーストクランプを取り外す必要はありません
関連商品:品番:MMU083,OTS003B,MMU621C-AC,PTS005B-R
仕様関連商品:品番:MMU083,OTS003B,MMU621C-AC,PTS005B-R
付属品イモネジ
材質アルミ
色ポリッシュ
備考純正エキゾーストクランプを取り外す必要はありません
タイプFIモデル用
製法高圧ダイキャスト
入数2個
内容量1個