OHSATO(大里)
(+)六角アプセットボルト P=3(鉄/ユニクローム)(パック品)
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
少内容量のねじパック商品です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
種類
P=3(SW,W付)
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
15
20
25
30
40
ねじピッチ
0.7
0.8
1
1.25
ねじの呼び
M4
M5
M6
M8
内容量
1パック(2本)
1パック(4本)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14608146
M4x8
1パック(4本)
8
0.7
M4
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
14608155
M4x10
1パック(4本)
10
0.7
M4
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
14608171
M4x15
1パック(4本)
15
0.7
M4
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
14608180
M4x20
1パック(4本)
20
0.7
M4
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
14608189
M4x25
1パック(4本)
25
0.7
M4
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
14608198
M5x10
1パック(4本)
10
0.8
M5
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
14608207
M5x15
1パック(4本)
15
0.8
M5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
14608216
M5x20
1パック(4本)
20
0.8
M5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
14608225
M5x25
1パック(4本)
25
0.8
M5
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
14608241
M5x30
1パック(4本)
30
0.8
M5
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
14608250
M6x10
1パック(2本)
10
1
M6
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
14608259
M6x15
1パック(2本)
15
1
M6
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
14608268
M6x20
1パック(2本)
20
1
M6
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
14608277
M6x25
1パック(2本)
25
1
M6
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14608286
M6x30
1パック(2本)
30
1
M6
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14608295
M8x15
1パック(2本)
15
1.25
M8
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
14608311
M8x20
1パック(2本)
20
1.25
M8
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
14608320
M8x25
1パック(2本)
25
1.25
M8
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
14608329
M8x30
1パック(2本)
30
1.25
M8
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
14608338
M8x40
1パック(2本)
40
1.25
M8
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください