低圧用レジン注入型直線接続材(Mユーロシリーズ:ノズル無)

低圧用レジン注入型直線接続材(Mユーロシリーズ:ノズル無) - セルパック低圧用レジン注入型直線接続材(Mユーロシリーズ:ノズル無) - セルパック低圧用レジン注入型直線接続材(Mユーロシリーズ:ノズル無) - セルパック

常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です
レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる
長期的信頼性と強い機械的強度を有します
ハロゲンフリー、エコ対応
ノズルレスで迅速施工を実現(ノズル切断不要)
セルパック社のスクリューコネクターを使用することで圧縮不要、銅アルミ導体兼用で使用可能
保管期限は製造後40ヵ月

構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14718561M 16Max:81
110,980
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14718570M 13Max:43
19,340
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14718579M 14Max:48
26,250
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14718588M 15Max:63
62,480
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14718597M 14SMax:48
24,790
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14718606M 13SMax:43
16,620
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14718615M 12Max:34
10,870
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
14718631M 11Max:26
6,820
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする