曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用しました。
ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を、長期に渡り保持しますので、
増し締め等の作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。
単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな
結線作業が行えます。
省スペースを考慮した5mmピッチ2段端子構造により、従来のネジ結線タイプに比べ、
約3割の省スペース化がはかれます。
実装コネクタから端子台への基板配線は汎用性に優れた1:1結線です。
DINレール取付、直取付、兼用タイプです。2.5mm2対応。

取付方式DINレール取付のみシリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)端子間ピッチ(mm)5接続方法スプリングロックメーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
コネクタ仕様
端子台極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14824900PCW-1H2057MIL20
3,310
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
14824909PCW-1T2057MIL20
3,310
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
14824918PCW-1H3492MIL34
4,220
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
14824927PCW-1T3492MIL34
4,220
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
14824936PCW-1H40107MIL40
4,610
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
14824997PCW-4F40107FCN40
5,160
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
14825006PCW-1H50132MIL50
5,740
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
14825015PCW-1T50132MIL50
5,740
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする