曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

端子間5mmピッチの超小型サイズ。
小型化するPLCなどのインターフェイスに最適。
スプリングによる結線なので振動による緩みが無く、増締めなどの作業が必要なくメンテナンスフリー。
単線、棒圧着は差し込むだけで結線OKスピーディーな作業。
PCWと同じデザインで盤内がスッキリ。
1タイプでDINレール取付け、直取付け兼用です。2.5mm2対応。

幅(mm)57取付方式DINレール取付のみシリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)端子間ピッチ(mm)5接続方法スプリングロックメーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)端子台極数20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14824866PCW-COM20
3,260
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
14824875PCW-COM20P
3,260
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
14824891PCW-COM20N
3,260
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする