曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

5mmピッチで2.5mm2電線(フェルール付)がプッシュイン可能。
幅広い電線サイズに対応するスプリングロック式コネクタ端子台。
実装コネクタは、ヒロセ電機(株)製MILコネクタをラインナップ。
各コネクタ端子台に適合したケーブルも標準品としてご用意しております。

幅(mm)107取付方式DINレール取付のみ端子間ピッチ(mm)5接続方法スプリングロックコネクタ仕様MIL端子台極数40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14824961PCW-1H40-A【PLC】C200H/C500 、 CJ1W 、 CQM1 、 CS1W 、 FA-M3R 、 EH-150【PLC】オムロン(株) 、 横河電機(株) 、 日立産機(株)
4,750
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
14824970PCW-1H40-B【PLC】C200H/C500 、 CJ1W 、 CQM1 、 CS1W 、 FA-M3R 、 EH-150【PLC】オムロン(株) 、 横河電機(株) 、 日立産機(株)
4,750
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
14824979PCW-1H40-C【PLC】MELSEC-AnS 、 MELSEC iQ-R 、 MELSEC-L 、 MELSEC-Q 、 MICREX-SX【PLC】三菱電機(株) 、 富士電機(株)
4,750
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
14824988PCW-1H34-D【PLC】KV-1000 、 KV-3000/5000/5500 、 KV-7000 、 KV-Nano【PLC】キーエンス(株)
4,750
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする