曜日別特売

ジンクプラスネオG

ジンクプラスネオG - 日新インダストリージンクプラスネオG - 日新インダストリー

トルエン・キシレンを使用せず、「PRTR法」「特化則」「有機則」をクリアした
環境対応型ジンク塗料です。
厚く塗っても均等に早く乾燥する設計で、二度塗りの手間がなく作業時間が短縮できます。(推奨膜厚80μm)
乾燥後は硬くて丈夫な塗膜を形成します。(鉛筆ひっかき硬度3H)
耐熱300℃(瞬間最大460℃)のため、車やバイクのマフラーなどの補修にも使用できます。
1液形エポキシ系樹脂を使用しており、弱溶剤系の塗料の上塗りが可能です。
乾燥塗膜中亜鉛末含有量96%でグレー仕上りです。

用途
亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修や
めっき鉄筋の割れの補修
めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替
鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装
鉄鋼材の長期防錆に
車やバイク、家屋のベランダや柵の補修などにも
環境対応が求められる作業現場に最適です
成分亜鉛粉末、エポキシ樹脂、溶剤グレー主な用途溶融亜鉛めっき鋼材の補修含有量(%)【亜鉛】96密度2.40(±0.1)/23℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性厚膜、防錆、高い塗膜硬度危険物の性状非水溶性
注意
※ブラストまたは動力工具を使用して、さび・旧塗膜等を除去し、清浄な金属面を露出させてください。
※プライマーは不要です。
※また塗装直前に脱脂を必ず行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14844019PG0031缶(5kg)105L
35,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14844028PG0041缶(20kg)4020L
123,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする