扇風機 大型 ハイポジション 押しボタン式 風量6段階 静音

扇風機 大型 ハイポジション 押しボタン式 風量6段階 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 大型 ハイポジション 押しボタン式 風量6段階 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 大型 ハイポジション 押しボタン式 風量6段階 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 大型 ハイポジション 押しボタン式 風量6段階 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 大型 ハイポジション 押しボタン式 風量6段階 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 大型 ハイポジション 押しボタン式 風量6段階 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 大型 ハイポジション 押しボタン式 風量6段階 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 大型 ハイポジション 押しボタン式 風量6段階 静音 - YAMAZEN(山善)

高さ最大144cmの大型リビング扇風機
ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適
風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)
左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能
切タイマー(2時間)付き
左右首振り

用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機仕様ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ)質量(kg)6.3ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数5枚(40cm)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)(通常時)43/45、(ターボ時)56/62首振角度(°)左45度、右45度風量6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145操作方法押しボタンスイッチ式1時間あたりの電気代目安(円)(通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円切タイマー2時間上下角度調節上向23度、下向8度内容量1台
取扱説明書:(2.76MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14914378YFT-B406(W)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする