オーエスケー
バックルロック 引き蓋箸箱セット
薄型のケースとお箸のセット。
開閉しやすいスライド式ケース。
シリコーンパーツ付で持ち運び時にカチャカチャ音がなりません。
本体と箸に抗菌加工がしてあります。
食器洗浄機・乾燥機の使用ができます
幅(mm)
30
色
グレー
高さ(mm)
14
質量(g)
54
奥行(mm)
206
対応
食洗機:〇
素材
ABS樹脂、AS樹脂、メタクリル樹脂、シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14937636
HS-16
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください