曜日別特売

PD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリー

PD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリー - HIDISCPD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリー - HIDISCPD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリー - HIDISCPD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリー - HIDISCPD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリー - HIDISCPD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリー - HIDISCPD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリー - HIDISCPD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリー - HIDISC

AC充電器+モバイルバッテリー+ワイアレス充電の1台3役

用途65W対応なのでパソコンの充電にも使える適合ワイアレス充電:5W/7.5W/15W max質量(g)約315規格リチウムイオンポリマー出力(モバイルバッテリー使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/45Wmax、(AC充電器使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/65Wmax入力ACコンセント(100ー240V)本体サイズ(mm)W75×H96×D30保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15923331HD2-MBACPD65W10TGBK
オープン
9,798
10,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
15923340HD2-MBACPD65W10TGWH
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする