曜日別特売

ACフロア扇風機

ACフロア扇風機 - トヨトミ

羽根径40cmの大風量です。
羽根に静電気防止加工を施しています。
モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。
コンデンサに保護機構付きです。
3時間で自動停止するタイマー付きです。
電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。

仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16345065FS-F40P(W)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする