トヨトミ
DCリビング扇風機
羽根に静電気防止加工を施しています。
切タイマーを搭載しています。
8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。
空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。
リモコンで首振り可能です。
用途
オフィスなどの涼み、換気に
仕様
DCモーター
付属品
リモコン
トラスコ品番
701-5226
幅(mm)
360
高さ(mm)
680~830
奥行(mm)
340
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
30
首振
70°
風量(m
3
/min)
41
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
19/19
機能
フルリモコン
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
41
風量調整
8段階
ファン
ローノイズファンPLUS
首振り
モーター式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16345056
FS-D30P(W)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません