ACアダプター USB Type-C端子出力 5V

ACアダプター USB Type-C端子出力 5V - bitstrongACアダプター USB Type-C端子出力 5V - bitstrongACアダプター USB Type-C端子出力 5V - bitstrongACアダプター USB Type-C端子出力 5V - bitstrongACアダプター USB Type-C端子出力 5V - bitstrongACアダプター USB Type-C端子出力 5V - bitstrongACアダプター USB Type-C端子出力 5V - bitstrongACアダプター USB Type-C端子出力 5V - bitstrong

スマートフォン、タブレットなど、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。

材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状USB-TypeC入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)入力周波数(Hz)50/60ケーブル長(cm)120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
出力(W)
出力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16392717BS-ACDC-0510705DC5V-1A34.7×28.5×67.5(±1mm)
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
66503039BS-ACDC-0530C7615DC5V-3A34.7×28.5×67.5(±1)
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16392726BS-ACDC-05209010DC5V-2A43×31×72
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする