リモコン付きACフロアー扇風機

リモコン付きACフロアー扇風機 - アピックスリモコン付きACフロアー扇風機 - アピックスリモコン付きACフロアー扇風機 - アピックスリモコン付きACフロアー扇風機 - アピックスリモコン付きACフロアー扇風機 - アピックス

高さ最大144cm 大きな羽根で風量大。広いスペースで活躍します。
ガード部をシンプルな形状に、台座部をホワイトのワントーンにリニューアル。
約119~144cmで高さ調節可能。
左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。
ブラックを基調としたデジタル表示の操作パネル。
オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。
マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)

付属品薄型リモコン消費電力(W)40/50電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)約6.5電源コード(m)約1.8首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1200~1440内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16396375AFL-256R(WH)
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする