タワーファン

タワーファン - sirocaタワーファン - sirocaタワーファン - sirocaタワーファン - sirocaタワーファン - sirocaタワーファン - siroca

大風量のパワフルな風から、静かでやさしい風まで。
ファンも取り外して洗えるのでお手入れはとっても簡単。
本体カバーとファンを簡単に取り外すことが可能。
さらに取り外した本体カバーとファンは水で丸洗いできるため、
汚れが気になるときにサッとお手入れができ、いつでも衛生的。
心地よい風を生み出す「ふわビューン UZU(うず)」
本体背面の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューン UZU(うず)」を搭載。
部屋中に届けるパワフルな風からそよ風のようなやわらかく優しい風まで、幅広い風を届けます。
風の最大到達距離は約20m以上*1。広いリビングの空気循環やキッチンなどの長い空間などにも活躍します。
日本ブランドのミネベアミツミ製モーターで高い静音性を実現。
勉強やリモートワークなど集中したい時間にも活躍します。

ライトグレー消費電力(W)最大43電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91風量調整7段階モード送風、ターボ、リズム、おやすみ、みまもりタイマー1・2・4・6時間左右首振【自動】75°/120°/330°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16394449SF-T171 (HL)
18,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする