曜日別特売

保冷ランチトートバッグ maneuver M ブラック

保冷ランチトートバッグ maneuver M ブラック - cotta

一般的なランチトートより少し大きめの保冷ランチトートバッグ。
4層レイヤーで保冷性、耐衝撃性に優れた素材を使用。
保冷材などを入れられるインナーポケット付きです。
大きめなのでお弁当箱だけではなくちょっとした荷物もいろいろ入れられます。

材質表地:ポリエステル、裏地:EPE/不織布/PEVAフィルム、持ち手:ポリエステル/コットン、ファスナー:ナイロン/金属、Dカン:POM寸法(mm)340×140×H250ブラック内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671302841290
2,250
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする