dreamfarm Supoon シリコン スプーン&スパチュラ レッド
調理用スプーンとして混ぜたりすくったり、計量できる万能スプーン。
5ml、15ml、125mlを測ることも可能です。
先端が浮くようにデザインされたウェーブ形状なハンドルの為、直置きにならず衛生的で使用中どこにでもサッと置くことができます。
材質シリコン樹脂、ナイロン
寸法(mm)60×25×H280
色レッド
質量(g)680
耐熱温度(℃)シリコン樹脂:200、ナイロン:250
内容量1本(1本)
調理用スプーンとして混ぜたりすくったり、計量できる万能スプーン。
5ml、15ml、125mlを測ることも可能です。
先端が浮くようにデザインされたウェーブ形状なハンドルの為、直置きにならず衛生的で使用中どこにでもサッと置くことができます。