曜日別特売

ドルチェ シリコン サバラン型 12ヶ取

ドルチェ シリコン サバラン型 12ヶ取 - cotta
材質
シリコン(耐熱230℃耐冷-40℃)
寸法(mm)
190×275×15
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
仕上がり寸法(mm)
50径×H12
内容量
1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1677980859488
2,086
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする